Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 355520

  • ERIKS:13181487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,32/ stukexcl. btw

€ 34,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
31400 N
Statisch draaggetal
48000 N