Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 304716

  • ERIKS:13181485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,53/ stukexcl. btw

€ 30,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
23100 N
Statisch draaggetal
33900 N