Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 304517

  • ERIKS:13181484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,62/ stukexcl. btw

€ 26,16incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
20500 N
Statisch draaggetal
36900 N