Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 254017

  • ERIKS:13181482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,47/ stukexcl. btw

€ 23,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
18700 N
Statisch draaggetal
31100 N