€ 16,85/ stukexcl. btw
€ 20,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAF |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17300 N |
Statisch draaggetal | 26600 N |