Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 173516

  • ERIKS:13181479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
17600 N
Statisch draaggetal
20900 N