Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 153212

  • ERIKS:13181477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,90/ stukexcl. btw

€ 20,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
12400 N
Statisch draaggetal
14300 N