Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 122812

  • ERIKS:13181475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,91/ stukexcl. btw

€ 19,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
10500 N
Statisch draaggetal
10900 N