Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 122413

  • ERIKS:13181474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,53/ stukexcl. btw

€ 15,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
8620 N
Statisch draaggetal
11000 N