Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 102612

  • ERIKS:13181473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,27/ stukexcl. btw

€ 18,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9790 N
Statisch draaggetal
9680 N