Eriks
IKO

IKO Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAF 102213

  • ERIKS:13181472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAF
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
7860 N
Statisch draaggetal
9410 N