Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 9512045

  • ERIKS:13181833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,93/ stukexcl. btw

€ 176,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
155000 N
Statisch draaggetal
305000 N