€ 134,22/ stukexcl. btw
€ 162,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TR |
Binnendiameter | 93 mm |
Buitendiameter | 118 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 165000 N |
Statisch draaggetal | 329000 N |