€ 126,65/ stukexcl. btw
€ 153,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TR |
Binnendiameter | 83 mm |
Buitendiameter | 108 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 146000 N |
Statisch draaggetal | 270000 N |