Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 486230

  • ERIKS:13181826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
56300 N
Statisch draaggetal
99500 N