Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 455930

  • ERIKS:13181825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,53/ stukexcl. btw

€ 44,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
59 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
55100 N
Statisch draaggetal
94800 N