Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 385230

  • ERIKS:13181822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,18/ stukexcl. btw

€ 37,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
50800 N
Statisch draaggetal
81100 N