Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 354830

  • ERIKS:13181821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,16/ stukexcl. btw

€ 32,86incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
47400 N
Statisch draaggetal
72300 N