Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 304425

  • ERIKS:13181820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,82/ stukexcl. btw

€ 30,03incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
37900 N
Statisch draaggetal
52100 N