Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 253820

  • ERIKS:13181818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
28900 N
Statisch draaggetal
35000 N