Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 223425

  • ERIKS:13181817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,66/ stukexcl. btw

€ 20,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
36800 N