Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 15018860

  • ERIKS:13181815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,06/ stukexcl. btw

€ 458,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
188 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
320000 N
Statisch draaggetal
675000 N