€ 303,69/ stukexcl. btw
€ 367,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TR |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 178 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 307000 N |
Statisch draaggetal | 625000 N |