Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 11013550

  • ERIKS:13181812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,53/ stukexcl. btw

€ 236,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
183000 N
Statisch draaggetal
395000 N