Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TR 10012550

  • ERIKS:13181811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,42/ stukexcl. btw

€ 205,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TR
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
172000 N
Statisch draaggetal
355000 N