Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 9511536

  • ERIKS:13181750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,40/ stukexcl. btw

€ 145,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
106000 N
Statisch draaggetal
231000 N