Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 9511526

  • ERIKS:13181749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,44/ stukexcl. btw

€ 125,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
79700 N
Statisch draaggetal
159000 N