€ 8,45/ stukexcl. btw
€ 10,22incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5490 N |
Statisch draaggetal | 5330 N |