€ 87,65/ stukexcl. btw
€ 106,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 77300 N |
Statisch draaggetal | 150000 N |