€ 8,87/ stukexcl. btw
€ 10,73incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7080 N |
Statisch draaggetal | 7220 N |