Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 81512

  • ERIKS:13181740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
5060 N
Statisch draaggetal
4690 N