Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 809535

  • ERIKS:13181739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,91/ stukexcl. btw

€ 103,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
78100 N
Statisch draaggetal
195000 N