Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 809525

  • ERIKS:12511315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,76/ stukexcl. btw

€ 83,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
59400 N
Statisch draaggetal
137000 N