€ 79,50/ stukexcl. btw
€ 96,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 81700 N |
Statisch draaggetal | 186000 N |