€ 65,10/ stukexcl. btw
€ 78,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 62100 N |
Statisch draaggetal | 131000 N |