Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 739025

  • ERIKS:13181735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,46/ stukexcl. btw

€ 84,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
73 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
61100 N
Statisch draaggetal
127000 N