€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3600 N |
Statisch draaggetal | 2960 N |