Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 708525

  • ERIKS:13181731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
55500 N
Statisch draaggetal
120000 N