€ 49,71/ stukexcl. btw
€ 60,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 68 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 72000 N |
Statisch draaggetal | 166000 N |