Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 657825

  • ERIKS:13181727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,18/ stukexcl. btw

€ 46,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
49600 N
Statisch draaggetal
112000 N