€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2700 N |
Statisch draaggetal | 2320 N |