Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 607225

  • ERIKS:13181723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,61/ stukexcl. btw

€ 35,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
47500 N
Statisch draaggetal
103000 N