Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 556835

  • ERIKS:13181722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,23/ stukexcl. btw

€ 37,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
61200 N
Statisch draaggetal
138000 N