Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 556825

  • ERIKS:13181721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45400 N
Statisch draaggetal
94000 N