€ 8,87/ stukexcl. btw
€ 10,73incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3080 N |
Statisch draaggetal | 2660 N |