Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 475730

  • ERIKS:13181717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,69/ stukexcl. btw

€ 31,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
47 mm
Buitendiameter
57 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45200 N
Statisch draaggetal
99100 N