€ 21,80/ stukexcl. btw
€ 26,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 47 mm |
Buitendiameter | 57 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31500 N |
Statisch draaggetal | 62200 N |