€ 19,81/ stukexcl. btw
€ 23,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 43 mm |
Buitendiameter | 53 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30500 N |
Statisch draaggetal | 58200 N |