Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 425230

  • ERIKS:13181711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
43000 N
Statisch draaggetal
89400 N