€ 20,58/ stukexcl. btw
€ 24,90incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 42300 N |
Statisch draaggetal | 86200 N |